Referencias
Festo:ESS-20-BU
Rubix:798201538000
fabricante:189379
EAN:4052568042493

Documentos
Detalles de producto : ESS-20-BU
Ventosa completa ESS-20-BU fácilmente intercambiable, Compensador de altura de la ventosa=6 mm, Radio mín. de la pieza=40 mm, Tamaño nominal=3 mm, Diámetro de la ventosa=20 mm, Volumen de la ventosa=1,6 cm3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,05 g |
|---|---|
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,11 € Sin IVA
/ unidad
17,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días