Referencias

Festo:ESS-10-SS
Rubix:798198085000
fabricante:189286
EAN:4052568042035
ESS-10-SS Suction cup complete

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ESS-10-SS


Ventosa completa ESS-10-SS fácilmente intercambiable, Radio mín. de la pieza=30 mm, Diámetro nominal=2 mm, Diámetro de la ventosa=10 mm, Volumen de la ventosa=0,05 cm3, Posición de conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x11x11 mm
Peso neto3,98 g
Materialsilicona
9,12 € Sin IVA
/ unidad
11,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días