Referencias

Festo:ESS-6-SS
Rubix:798198076000
fabricante:189276
EAN:4052568041939
ESS-6-SS Suction cup complete

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ESS-6-SS


Ventosa completa ESS-6-SS Pieza de desgaste, fácilmente sustituible Radio mín. de la pieza=15 mm, Tamaño nominal=2 mm, Diámetro de la ventosa=6 mm, Volumen de la ventosa=0,015 cm3, Aptitud al impulso del eyector=<= 4 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto2,99 g
Materialsilicona
9,28 € Sin IVA
/ unidad
11,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días