Referencias
Festo:VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
Rubix:798202936000
fabricante:532649
EAN:4052568165406
Documentos
Detalles de producto : VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
Generador de vacío VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B Con impulso de expulsión y electroválvula incorporada. Estándar, gran caudal de aspiración, anchura 18 mm, forma en T con conector enchufable y silenciador abierto. Tamaño nominal, boquilla Laval=1,4 mm, Dimensión de la rejilla=18 mm, Diseño, silenciador=abierto, Posición de montaje=Cualquier, Característica del eyector=(* Estándar, * Alto caudal de aspiración)
Información técnica
Atributos
| Material | nbr, pom, fundición inyectada de aluminio, espuma de pu, latón niquelado |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,26 € Sin IVA
/ unidad
227,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días