VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2

VN Generadores de vacío neumáticos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2
Rubix:798141889000
fabricante:526132
EAN:4052568162269
brand logo
Resumen técnico
Materialnbr, pom, aluminio fundido a presión, espuma de pu, latón niquelado
Documentos

Detalles de producto : VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2


Generador de vacío VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2 Estándar, gran caudal de aspiración, anchura 24 mm, forma en T con rosca interior y silenciador abierto. Tamaño nominal, boquilla Laval=3 mm, Dimensión de la rejilla=24 mm, Diseño, silenciador=abierto, Posición de montaje=Cualquier, Característica del eyector=(* Caudal de aspiración alto, * Estándar).

Información técnica


Atributos
Materialnbr, pom, aluminio fundido a presión, espuma de pu, latón niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,12 Sin IVA
/ unidad
185,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días