VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

VN Generador de vacío neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
Rubix:798202919000
fabricante:532631
EAN:4052568165222
VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Vacuum generator
Resumen técnico
Materialaleación de aluminio forjado anodizado / nbr / pom / reforzado con pa / pe / acero / aleación de aluminio forjado / latón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B


Generador de vacío VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Con impulso de expulsión y electroválvula incorporada. Estándar, gran caudal de aspiración, anchura 14 mm, forma en T con conector enchufable y silenciador abierto. Tamaño nominal, boquilla Laval=0,7 mm, Dimensión de la rejilla=14 mm, Diseño, silenciador=abierto, Posición de montaje=Cualquier, Característica del eyector=(* Estándar, * Alto caudal de aspiración)

Información técnica


Atributos
Peso neto92,71 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizado / nbr / pom / reforzado con pa / pe / acero / aleación de aluminio forjado / latón niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,00 Sin IVA
/ unidad
197,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días