VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2

VN Generador de vacío neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2
Rubix:798201727000
fabricante:193495
EAN:4052568153342
VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 Vacuum generator
Resumen técnico
Materialnbr / pom / pom reforzado / aluminio fundido a presión / espuma de pu / aleación de aluminio forjado / latón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2


Generador de vacío VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 Estándar, alto vacío, anchura 24 mm, forma en T con racor y silenciador abierto Dimensión nominal, boquilla Laval=2 mm, Dimensión de la rejilla=24 mm, Diseño, silenciador=abierto, Posición de montaje=Cualquier, Característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)

Información técnica


Atributos
Peso neto191,36 g
Materialnbr / pom / pom reforzado / aluminio fundido a presión / espuma de pu / aleación de aluminio forjado / latón niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,96 Sin IVA
/ unidad
153,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días