Referencias
Mitutoyo:530-316
Rubix:798292264000
EAN:4946368110387

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
Detalles de producto : 530-316 CALIBRE C/TABLA ROSCAS
Vernier Caliper with Thread Table, 0-150 mm
Cualidades
•Main scale and vernier scale satin chrome finish gives you high readability
•Raised sliding surfaces
•Raised sliding surfaces
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud | 229 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Peso | 143 g |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,00 € Sin IVA
/ unidad
79,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días