Referencias
Beta Tools:1650 150
Rubix:798171782000
fabricante:016500001
EAN:8014230084954


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0.05 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 180 mm |
| Pantalla | lectura vigesimal |
Documentos
Detalles de producto : 1650 150-CALIBRE DE CURSOR LECT.VIGESIM.
Calibre de cursor de acero inoxidable templado en estuche rígido de material plástico
• Lectura vigesimal • Bloqueo de resorte UNI EN ISO 13385-1DIN 862
Cualidades
Calibre de acero inoxidable templado en funda de cuero
Aplicaciones
Herramientas de medición y marcación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x100x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 171 g |
| Rango de medición, mínimo | 0.05 mm |
| Rango de medición, máximo | 180 mm |
| Pantalla | lectura vigesimal |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud | 235 mm |
| Peso | 170 g |
| Precisión | 0.05 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,05 € Sin IVA
/ unidad
75,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días