OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2P

Venturi

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2P
Rubix:798203485000
fabricante:538826
EAN:4052568176556
OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2P Vacuum generator

Resumen técnico

Tipoovem-07-h-b-qo-oe-n-2p
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2P


Venturi OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2P Alimentación/conexión del vacío con conexiones roscadas QS, conexión de escape con silenciador abierto. Diámetro nominal de la tobera de Laval=0,7 mm, Dimensión modular=20 mm, Tipo de construcción del silenciador=abierto, Posición de montaje=indiferente, Característica del eyector=(* Nivel de vacío alto, * Estándar)
Vacuum suction nozzle OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2P Supply / vacuum connection with QS fittings, exhaust connection with open silencer. Nominal diameter Laval nozzle=0.7 mm, pitch=20 mm, silencer design=open, installation position=any, ejector characteristic=(* high vacuum, * standard)

Información técnica


Atributos
Peso neto673 g
Tipoovem-07-h-b-qo-oe-n-2p
651,94 € Sin IVA
/ unidad
788,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días