Referencias
Festo:OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2N
Rubix:798203500000
fabricante:540009
EAN:4052568178116

Documentos
Detalles de producto : OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2N
Generador de vacío OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2N Puerto de alimentación/vacío con racores QS, puerto de escape con silenciador abierto. Tamaño nominal, boquilla de Laval=0,7 mm, dimensión de la retícula=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Generador de vacío OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2N 540009
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 670 g |
|---|---|
| Tipo | generador de vacío ovem-07-h-b-qo-oe-n-2n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,94 € Sin IVA
/ unidad
788,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días