OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N

Venturi

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N
Rubix:798203497000
fabricante:540004
EAN:4052568178062
OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N Vacuum generator

Resumen técnico

Tipoovem-10-h-b-go-oe-n-2n
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N


Venturi OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N Puerto para alimentación/vacío con rosca en G, puerto de escape con silenciador abierto Diámetro nominal de la boquilla de Laval=0,95 mm, Dimensión modular=20 mm, Tipo de construcción del silenciador=abierto, Posición de montaje=indiferente, Característica del eyector=(* Alto nivel de vacío, * Estándar)
Vacuum suction nozzle OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N Supply/vacuum connection with G-thread, exhaust connection with open silencer. Nominal diameter Laval nozzle=0.95 mm, pitch=20 mm, silencer design=open, installation position=any, ejector characteristic=(* high vacuum, * standard)

Información técnica


Atributos
Peso neto664,7 g
Tipoovem-10-h-b-go-oe-n-2n
681,62 € Sin IVA
/ unidad
824,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días