Referencias
Festo:OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P
Rubix:798203488000
fabricante:538829
EAN:4052568176587

Documentos
Detalles de producto : OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P
Generador de vacío OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P Puerto de alimentación/vacío con racores QS, puerto de escape con silenciador abierto. Tamaño nominal, tobera de Laval=0,7 mm, dimensión de la retícula=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Generador de vacío OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P 538829
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 653,05 g |
|---|---|
| Tipo | generador de vacío ovem-07-h-b-qo-on-n-2p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,16 € Sin IVA
/ unidad
669,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días