COAX CARTRIDGE MIDI SI 32-2

Cartucho COAX MIDI Si32-3

Ver información técnica

Referencias

Piab:0107124
Rubix:799019356000
fabricante:0107124
brand logo

Resumen técnico

Tipotapa de sujeción del cartucho

Detalles de producto : COAX CARTRIDGE MIDI SI 32-2


COAX es una evolución técnica para generar vacío a partir de aire comprimido. Basados en la tecnología multietapa de Piab, los cartuchos COAX son más pequeños, eficientes y fiables que los eyectores tradicionales, lo que facilita el diseño de sistemas de vacío modulares, flexibles y energéticamente eficientes. El cartucho COAX MICRO de dos etapas es sin duda el cartucho de vacío multietapa más pequeño del mundo. Su diminuto tamaño permite integrarlo directamente en el punto de aspiración en aplicaciones de pick-and-place de alta velocidad para objetos pequeños. El cartucho COAX MINI de dos etapas es más pequeño que el cartucho COAX MINI de tres etapas, que tiene un mayor caudal de aspiración inicial. El cartucho COAX MIDI de dos etapas es más corto que el cartucho COAX MIDI de tres etapas, que tiene un mayor caudal de aspiración inicial. Los cartuchos MIDI son capaces tanto de soplar mucho aire como de evacuar rápidamente grandes volúmenes de aire.

Cualidades



Cartucho MIDI COAX de tres etapas con un caudal de aspiración inicial superior. Elevado caudal de aspiración en relación con la energía consumida. Eficaz generador de aire de impulsión. Recomendado para sobrepresiones bajas (0 a 0,05 MPa).

Aplicaciones

Recomendado para manipular objetos porosos o aplicaciones con fugas.

Información técnica


Atributos
Tipotapa de sujeción del cartucho
135,97 € Sin IVA
/ unidad
164,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días