OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2N

Generador de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2N
Rubix:798203507000
fabricante:540019
EAN:4052568178215
OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2N Vacuum generator

Resumen técnico

Tipogenerador de vacío ovem-10-h-b-qo-ce-n-2n
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2N


Generador de vacío OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2N Puerto de alimentación/vacío con racores QS, puerto de escape con silenciador abierto. Tamaño nominal, tobera de Laval=0,95 mm, dimensión de la retícula=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Generador de vacío OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2N 540019

Información técnica


Atributos
Peso neto671,44 g
Tipogenerador de vacío ovem-10-h-b-qo-ce-n-2n
671,71 € Sin IVA
/ unidad
812,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días