Referencias
Festo:OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P
Rubix:798203504000
fabricante:540015
EAN:4052568178178

Documentos
Detalles de producto : OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P
Venturi OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P Puerto para alimentación/vacío con rosca en G, puerto de escape con silenciador abierto Diámetro nominal de la boquilla de Laval=0,7 mm, Dimensión modular=20 mm, Tipo de construcción del silenciador=abierto, Posición de montaje=indiferente, Característica del eyector=(* Nivel de vacío elevado, * Estándar)
Vacuum suction nozzle OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P Supply/vacuum connection with G-thread, exhaust connection with open silencer. Nominal diameter Laval nozzle=0,7 mm, pitch=20 mm, silencer type=open, installation position=any, ejector characteristic=(* high vacuum, * standard)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 674 g |
|---|---|
| Tipo | ovem-07-h-b-go-ce-n-2p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,84 € Sin IVA
/ unidad
800,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días