OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P

Generador de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P
Rubix:799266510000
fabricante:540021
EAN:4052568178239
OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P Vacuum generator

Resumen técnico

Tipogenerador de vacío ovem-05-h-b-qo-ce-n-1p
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P


Generador de vacío OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P Tamaño nominal, boquilla de Laval=0,45 mm, dimensión de la rejilla=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* alto vacío, * estándar)
Generador de vacío OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P 540021

Información técnica


Atributos
Peso neto455 g
Tipogenerador de vacío ovem-05-h-b-qo-ce-n-1p
460,97 € Sin IVA
/ unidad
557,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días