Referencias
Festo:OVEM-20-H-B-PO-CE-N-1P
Rubix:799266505000
fabricante:8023701
EAN:4052568258528

Documentos
Detalles de producto : OVEM-20-H-B-PO-CE-N-1P
Generador de vacío OVEM-20-H-B-PO-CE-N-1P Tamaño nominal, boquilla de Laval = 2 mm, dimensión de la rejilla = 20 mm, diseño, silenciador = abierto, posición de montaje = cualquiera, característica del eyector = (* alto vacío, * estándar)
Generador de vacío Ovem-20-H-B-Po-Ce-N-1P 8023701
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 573 g |
|---|---|
| Tipo | generador de vacío ovem-20-h-b-po-ce-n-1p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
665,16 € Sin IVA
/ unidad
804,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días