Referencias
Festo:OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P
Rubix:798203492000
fabricante:538833
EAN:4052568176624

Documentos
Detalles de producto : OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P
Generador de vacío OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P Puerto de suministro/vacío con racores QS, puerto de escape con silenciador abierto. Tamaño nominal, boquilla Laval=0,95 mm, Dimensión de la rejilla=20 mm, Diseño, silenciador=abierto, Posición de montaje=Cualquiera, Característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x80x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 668,48 g |
| Tipo | ovem-10-h-b-qo-ce-n-2p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,71 € Sin IVA
/ unidad
812,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días