1552112 VDE 8132-160 H - ALICATE BOCA SEMIREDONDA VDE CON AISLAMIENTO DE CUBIERTA 160 MM

VDE-Teléfono alicates con aislamiento sumergido 8132 H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:VDE 8132-160 H
Rubix:798178052000
fabricante:1552112
EAN:4010886816011
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Capacidad de corte2.5 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1552112 VDE 8132-160 H - ALICATE BOCA SEMIREDONDA VDE CON AISLAMIENTO DE CUBIERTA 160 MM


Alicates para teléfono VDE con manguitos aislantes VDE 160 mm Largo, bocas planas y redondeadas, caras de agarre rectas, dentadas Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado Mangos con manguitos aislantes VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Cualidades

-Mandíbulas largas, planas y redondeadas, caras de agarre rectas, dentadas
Para sujetar, agarrar, doblar y cortar
Cantos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC
Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido
Mandíbulas con casquillos aislantes VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Información técnica


Atributos
Forma de la puntaplano
Capacidad de corte2.5 mm
Longitud160 mm
Materialacero templado y revenido
Longitud del pitorro50 mm
Peso164 g
27,95 Sin IVA
/ unidad
33,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días