73 06 160 X-CUT ALICATES DE CO RTE DIAGONAL COMPACTO

KNIPEX X-Cut®

Ver información técnica

Referencias

Knipex:73 06 160
Rubix:798257189000
EAN:4003773075141
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud165 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 73 06 160 X-CUT ALICATES DE CO RTE DIAGONAL COMPACTO


Alicate pelacables compacto X-Cut VDE®, cabeza cromada

Características: De acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. Filos templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Con fuerza intensificada, 40 % de ahorro de fuerza en comparación con los cortaalambres gracias a mejores relaciones de palanca con centro de rotación desplazado lateralmente. Eje articulado de doble apoyo para condiciones de utilización exigentes y continuadas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Ideal para el uso universal en montaje, mantenimiento y producción.

Cabeza cromada. Con empuñadura y rotulación inyectada. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
Corta desde los hilos más finos hasta cables de varios conductores y cuerda de piano. Potente, ligera y universal. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas. Articulación machihembrada: máxima estabilidad con un reducido peso. Eje de articulación con alojamiento doble para un esfuerzo duro y consistente. Gran apertura para cables gruesos. Corte preciso incluso con hilos finos de Cu. Diseño compacto, para ahorrar peso. Uso universal en el montaje, el mantenimiento y la producción. 40 % de ahorro en fuerza en comparación con alicates de corte diagonal convencionales de la misma longitud. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x60x28 mm
Peso neto175 g
Forma de la puntacorte lateral
Longitud165 mm
Peso175 g
65,86 Sin IVA
/ unidad
79,69 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días