ALICATE CORTE DIAGONAL 180 MM GRAN CAPACIDAD AISLADO 1000V

Alicate corte diagonal de gran capacidad aislada de 1000V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:5073399
Rubix:798306653000
EAN:3660338341762
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE CORTE DIAGONAL 180 MM GRAN CAPACIDAD AISLADO 1000V


DIN ISO 5749/ EN IEC 60900 Certificado VDE/GS
Para cuerdas de piano y cables blandos.
Potencia de bisagra optimizada para fuerza de corte reducida en un 20 % y cortes de precisión para un uso resistente y duradero.
Acabado cromadoFabricado en Alemania
brand logo

Información técnica


Atributos
Forma de la puntadiagonal
Longitud180 mm
Longitud del pitorro19 mm
45,90 Sin IVA
/ unidad
55,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días