2628 S-180

Alicate combinado aislado

Ver información técnica

Referencias

Bahco:2628 S-180
Rubix:798210364000
EAN:7314150044054
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaredondo
Capacidad de corte3 mm
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2628 S-180


Alicates combinados aislados. Para trabajar bajo tensión hasta 1000 Volt. ISO 5746, IEC 60900. Bruñido, tratado contra la corrosión. Acero aleado de alta calidad. Mangos inyectados de plástico. Los filos de corte están especialmente diseñados para cortar materiales duros como cable de piano y alambre de acero para muelles. Las superficies de agarre son especialmente adecuadas para sujetar material redondo y plano. Las mandíbulas redondeadas requieren menos espacio en lugares de difícil acceso. Una articulación "abierta" en la que la distancia desde el centro de la articulación hasta los filos de corte se mantiene lo más pequeña posible, resulta en una mayor ventaja mecánica y en una mayor capacidad de corte.

Cualidades

Cada herramienta se prueba al final del ciclo de producción durante 10 segundos a 10.000V

Información técnica


Atributos
Peso neto255 g
Forma de la puntaredondo
Capacidad de corte3 mm
Longitud180 mm
Materialacero aleado
Longitud del pitorro36 mm
Peso240 g
29,64 Sin IVA
/ unidad
35,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días