6743620 VDE 8314-160 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE CON AISLAMIENTO DE INMERSION 160 MM
VDE Cortador lateral con aislamiento por inmersión 8314 H
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:VDE 8314-160
Rubix:798179037000
fabricante:6743620
EAN:4010886674369





Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Capacidad de corte | 4 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6743620 VDE 8314-160 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE CON AISLAMIENTO DE INMERSION 160 MM
VDE Fresa de corte lateral con aislamiento por inmersión VDE 160 mm Con cabeza delgada - ideal para espacios reducidos Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC Para alambre de dureza media, 1,6 mm Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool
Cualidades
-Cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 63 - 65 HRC
Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado
Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas.
Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado
Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas.
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Capacidad de corte | 4 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Material | acero templado y revenido |
| Longitud del pitorro | 19 mm |
| Peso | 253 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,97 € Sin IVA
/ unidad
42,31 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h