Referencias
Beta Tools:1168MQ 160
Rubix:798171211000
fabricante:011680096
EAN:8014230422688


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 50 mm |
| Longitud | 164 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1168MQ 160-ALICATES SEMIRREDONDA CROMADO
Alicates de bocas semirredondas muy largas y acodadas, cromados
Beta 1168 MQ160-Alicates de punta de aguja largos y curvados
Cualidades
Beta 1168 MQ160-Alicates de punta de aguja largos y curvados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x107x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 161 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Capacidad de corte | 50 mm |
| Longitud | 164 mm |
| Material | acero cromo-vanadio |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Peso | 161 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,70 € Sin IVA
/ unidad
63,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días