Referencias
Bahco:6700SZ-3/16
Rubix:798211255000
EAN:7314151088118


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 4.76 mm |
| Longitud | 24.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6700SZ-3/16
Vástago moleteado para giro manual con los dedos de tornillería de libre giro
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menos desgaste de la tornillería gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área de flanco adicional
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: Embalaje para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menos desgaste de la tornillería gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área de flanco adicional
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: Embalaje para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Cualidades
Vasos de cuadradillo 1/4" con perfil hexagonal imperial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
| Diámetro | 4.76 mm |
| Longitud | 24.7 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 3/16' '' |
| Acabado | pulido |
| Peso | 10 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días