J.20H SOCKET J.20H

J.H - Vasos 3/8" 6 caras métricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:J.20H
Rubix:798217904000
EAN:3148510275208
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro22.2 mm
Longitud33 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : J.20H SOCKET J.20H


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U). • Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 6C - 20MM

Cualidades

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.

Información técnica


Atributos
Peso neto65 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)32x26x26 mm
Peso con embalaje65 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro22.2 mm
Longitud33 mm
Peso70 g
7,22 € Sin IVA
/ unidad
8,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días