6223890 TX K 19 E24 - VASO DE IMPACTO 1/2p E24
Vaso para llave de impacto 1/2" TX - TX K 19
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX K 19 E24
Rubix:798178685000
fabricante:6223890
EAN:4010886622384


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 45 mm |
Detalles de producto : 6223890 TX K 19 E24 - VASO DE IMPACTO 1/2p E24
Vaso de impacto 1/2" TX E24 Para uso en máquinas, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Cuadradillo según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 137 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Acabado | mate |
| Peso | 137 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días