6186240 K 21 L 46 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 46 MM

Llave de impacto de vaso 1" 6 caras larga modelo K 21 L

Ver información técnica
Referencias
Gedore:K 21 L 46
Rubix:798176619000
fabricante:6186240
EAN:4010886618622
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro46 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6186240 K 21 L 46 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 46 MM


Toma de impacto 1", longitud 46 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal

Información técnica


Atributos
Peso neto1619 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro46 mm
Longitud100 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 Sin IVA
/ unidad
112,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días