6328800 K 37 75 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 75 MM
Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal K 37
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 37 75
Rubix:798174514000
fabricante:6328800
EAN:4010886632888


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 75 mm |
| Longitud | 105 mm |
Detalles de producto : 6328800 K 37 75 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 75 MM
• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
• * no estandarizado
Llave de vaso de impacto 1.1/2" hexagonal 75 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado mecánicamente, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475 * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3735 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 1/2 '' |
| Diámetro | 75 mm |
| Longitud | 105 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,99 € Sin IVA
/ unidad
369,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días