6286890 K 32 L 41 - VASO DE IMPACTO 3/4p, FORMA LARGA 41 MM
Llave de impacto 3/4" hexagonal larga modelo K 32 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 L 41
Rubix:798177055000
fabricante:6286890
EAN:4010886628683


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 90 mm |
Detalles de producto : 6286890 K 32 L 41 - VASO DE IMPACTO 3/4p, FORMA LARGA 41 MM
Vaso de impacto 3/4", largo 41 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 811 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,26 € Sin IVA
/ unidad
69,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días