Referencias
Beta Tools:720 27
Rubix:798166646000
fabricante:007200027
EAN:8014230028798


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : 720 27-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 169 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.063 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 169 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € Sin IVA
/ unidad
19,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días