Referencias
Beta Tools:728L 36
Rubix:798166716000
fabricante:007280336
EAN:8014230029740


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728L 36-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto con cuadrado hembra 3/4", boca hexagonal, serie larga, fosfatadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x75x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 821 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.417 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 927 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,85 € Sin IVA
/ unidad
62,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días