Referencias
Milwaukee:4932480335
Rubix:799009394000
EAN:4058546406202


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 9.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : VASO IMPACTO 1/2 17 MM
Vaso de impacto Shockwave Duty
Cualidades
-Acero Shockwave Impact Duty (Cromo-Molibdeno) es una aleación de acero de alta calidad que proporciona la máxima resistencia y durabilidad
Mejor ajuste gracias a los 6 puntos de agarre
Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo del casquillo y del tornillo
La construcción de pared profunda proporciona espacio para los tornillos que sobresalen
Marcaciones de diámetro estampadas y rellenas de tinta y número de pieza grabado con láser para resistencia al desgaste
Diseño de doble orificio y ranura para accesorios de seguridad.
Mejor ajuste gracias a los 6 puntos de agarre
Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo del casquillo y del tornillo
La construcción de pared profunda proporciona espacio para los tornillos que sobresalen
Marcaciones de diámetro estampadas y rellenas de tinta y número de pieza grabado con láser para resistencia al desgaste
Diseño de doble orificio y ranura para accesorios de seguridad.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 9.8 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,90 € Sin IVA
/ unidad
15,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días