6330970 K 37 L 75 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 75 MM

Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal de 6 caras K 37 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 37 L 75
Rubix:798177139000
fabricante:6330970
EAN:4010886633090
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada2 ?/? ''
Diámetro75 mm
Longitud140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6330970 K 37 L 75 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 75 MM



• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadrado interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, azulado
• a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Llave de vaso de impacto 1.1/2" largo hexagonal 75 mm accionado por máquina, adecuado para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475

Información técnica


Atributos
Peso neto5395 g
Adaptador de llave cuadrada2 ?/? ''
Diámetro75 mm
Longitud140 mm
Acabadopulido
637,90 € Sin IVA
/ unidad
771,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días