6160790 K 19 16 - VASO DE IMPACTO 1/2p 16 MM

Llave de impacto 1/2 llave de vaso "6 caras K 19

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 19 16
Rubix:798175015000
fabricante:6160790
EAN:4010886616079
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro16 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6160790 K 19 16 - VASO DE IMPACTO 1/2p 16 MM


Toma de impacto 1/2" hex 16 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto124 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro16 mm
Longitud38 mm
Acabadopulido
7,11 € Sin IVA
/ unidad
8,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días