6187720 TX 20 E6 - LLAVE DE VASO 1/4p E6
Vaso de llave de vaso 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:TX 20 E6
Rubix:798175736000
fabricante:6187720
EAN:4010886618776


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6187720 TX 20 E6 - LLAVE DE VASO 1/4p E6
Punta de llave de vaso de 1/4" para tornillos con TORX® exterior
Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con ranura para bola de retención, rectificado, cromado y moleteado antideslizante.
Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con ranura para bola de retención, rectificado, cromado y moleteado antideslizante.
Socket 1/4" TX E6 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 10 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días