NM.35A VASO IMPACTO 1''

NM.A - Vasos impacto 1" 6 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:NM.35A
Rubix:798527759000
EAN:3148516560346
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro54 mm
Longitud62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NM.35A VASO IMPACTO 1''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P IMPACTO - 6C - 35 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto684 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)65x60x60 mm
Peso con embalaje684 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro54 mm
Longitud62 mm
Cuadrado35 mm
Acabadofosfato
55,62 € Sin IVA
/ unidad
67,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días