Referencias
Facom:J.5/8
Rubix:798217918000
EAN:3148510277806




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : J.5/8 SOCKET J.5/8
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U: 1/4" --> 11/16"). • Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 12C - 5/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x21x21 mm |
| Peso con embalaje | 45 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 46 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,85 € Sin IVA
/ unidad
8,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días