Referencias
Bahco:K9506M-55
Rubix:798211779000
EAN:7314151802639


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1' '' |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : K9506M-55
Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
T = profundidad del hexágono hembra
Norma de arrastre: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para máxima seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
T = profundidad del hexágono hembra
Norma de arrastre: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto profundos con cuadradillo de 1" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2050 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1' '' |
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Cuadrado | 54 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1960 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,50 € Sin IVA
/ unidad
153,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días