Referencias
Beta Tools:920B 10
Rubix:798167521000
fabricante:009200110
EAN:8014230034065


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | attacco quadro femmina 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 920B 10-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 1/2" boca poligonal, cromadas
920 B10-HEX VASOS MANUALES
Cualidades
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 1/2" boca poligonal, cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 46,6 g |
| Adaptador de llave cuadrada | attacco quadro femmina 1/2' '' |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 6 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 46.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días