Referencias
Bahco:A6710DM-13
Rubix:798267379000
EAN:7314151757069


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' vierkant '' |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 39.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : A6710DM-13 VASO 1/4, 13
Cabeza articulada para aplicaciones de difícil acceso
Aplicable a tuercas y tornillos utilizados en la industria aeroespacial
No apto para uso en máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de la carga y del par gracias al área adicional de flanco
Pared fina para una mejor accesibilidad
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Aplicable a tuercas y tornillos utilizados en la industria aeroespacial
No apto para uso en máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de la carga y del par gracias al área adicional de flanco
Pared fina para una mejor accesibilidad
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Vasos con cuadradillo y articulación de 1/4" con perfil bihexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' vierkant '' |
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 39.5 mm |
| Cuadrado | 12 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 36 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,92 € Sin IVA
/ unidad
45,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días