Referencias
Roebuck:880207
Rubix:798727805000
EAN:3660338336355
Detalles de producto : 880207 VASO 3/8p HEXAGONAL 10 MM <<DESCATALOGADO>>
Normas: ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - DIN 3124. Llave de vaso de 3/8'', acabado mate, hexagonal
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,64 € Sin IVA
/ unidad
5,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días