Referencias
Beta Tools:729 70
Rubix:798166734000
fabricante:007290070
EAN:8014230030074


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 96 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 70-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 99x99x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2400 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 96 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 2.756 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1702 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,15 € Sin IVA
/ unidad
163,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días