Referencias
Beta Tools:728 46
Rubix:798166702000
fabricante:007280046
EAN:8014230029627


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 62 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 46-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 664 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 62 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.811 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 766 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,75 € Sin IVA
/ unidad
56,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días