Referencias
Beta Tools:729 24
Rubix:798166720000
fabricante:007290024
EAN:8014230029931


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 58 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 24-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 629 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 629 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,23 € Sin IVA
/ unidad
49,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días