6700SM-9
Llaves de vaso cuadradas de 1/4" con perfil hexagonal métrico y acabado pulido de alto brillo
Ver información técnicaReferencias
Bahco:6700SM-9
Rubix:798211251000
EAN:7314151088019


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 24.7 mm |
Detalles de producto : 6700SM-9
Llaves de vaso, longitud estándar, conexión 1/4". Hexagonal, métrica. No aptas para uso en máquinas. Acero de alta aleación de calidad. Pulido de alto brillo. Dentadas. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. SB = embalado individualmente en suspensión de plástico tarjeta informativa.
Cualidades
Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile|Maximum load distribution and torque from the additional flank area|Knurled shank for finger turning of free running fasteners|Not suitable for use with power tools
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 24.7 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días