NM.32ELA VASO IMPACTO 1'' LARGO
NM.ELA - Vasos impacto 1" extra largos 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NM.32ELA
Rubix:798527765000
EAN:3148516573445




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 270 mm |
Detalles de producto : NM.32ELA VASO IMPACTO 1'' LARGO
• Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P EXTRALARGO IMPACTO -6C - 32MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2258 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 275x60x60 mm |
| Peso con embalaje | 2258 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Cuadrado | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,75 € Sin IVA
/ unidad
282,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días