6282200 K 32 22 - VASO DE IMPACTO 3/4p 22 MM
Llave de impacto 3/4 "6-lados K 32
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 22
Rubix:798174499000
fabricante:6282200
EAN:4010886628225


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 46 mm |
Detalles de producto : 6282200 K 32 22 - VASO DE IMPACTO 3/4p 22 MM
Toma de impacto 3/4" 22 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 345 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 46 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,96 € Sin IVA
/ unidad
26,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días