Referencias
Facom:K.34SR
Rubix:798525855000
EAN:3148518686273




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 34 mm |
| Longitud | 60 mm |
Detalles de producto : K.34SR VASO 3/4p METRICA 34
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
VASO 3/4 - 12 CARAS 34MM ADF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 234 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 48x48x60 mm |
| Peso con embalaje | 479 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 34 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cobre/berilio |
| Peso | 480 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,12 € Sin IVA
/ unidad
237,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días